Děrovač 30 mm

Č. pol.: 4618810
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Dierovacie náradie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4618810
EAN/GTIN 4017981570305
Číslo výrobcu 4618810
Číslo L L60160 5591

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 7200, forma A
Pro děrování lepenky, kůže, gumy, těsnicích materiálů a dalších měkkých materiálů
Řezná hrana kalená
Modře lakovaná hřídel.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Tvrzená řezná hrana
  • Celková šířka [mm]: 58 mm
  • Celková výška [mm]: 44 mm
  • Celková délka [mm]: 192 mm
  • Průměr otvoru [palec]: 1. 3/16 ″
  • Průměr otvoru [mm]: 30 mm
  • Povrch: lakovaný
  • Použití/aplikace: K vystřihování lepenky, kůže, gumy, těsnicích materiálů a jiných měkkých materiálů.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka