{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | EG I | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
Dĺžka | 500 mm | |
Prierez Šírka | 18 mm | |
Prierez Hrúbka | 0,5 mm | |
Druh produktu | Pravítko |
Číslo položky | 461770 500 | |
EAN/GTIN | 4045197949066 | |
Číslo výrobcu | 461770 500 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oceľové meradlo, nerezové 500
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
237 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
680 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
720 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |||||
Dĺžka | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Norma | EG I | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX |
Prierez Šírka | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Prierez Hrúbka | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Druh produktu | Pravítko | Pravítko | Pravítko | Pravítko | Pravítko | Pravítko |