Presné oceľové pravítko nehrdzavejúca, matovaná 500

Č. pol.: 461600 500
(36,76 € / 1 Metre)
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 51,40 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
479 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: EG II
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma EG II
Najväčšia prípustná chyba 0,4 mm
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
Dĺžka 500 mm
Prierez Šírka 30 mm
Prierez Hrúbka 1 mm
Druh produktu Pravítko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 461600 500
EAN/GTIN 4045197234803
Číslo výrobcu 461600 500

Popis

Prevedenie:

Z nehrdzavejúcej špeciálnej ocele na hodinové perá s brúsenými meracími hranami. Široké vyhotovenie. Horná a dolná hrana s mm členením. Veľmi dobrá čitateľnosť vďaka matnému povrchu a ostrému zobrazeniu členenia.
Členenie elektrolyticky leptané. Povrch antireflexne matovaný.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka