Vozík s nosným ramenem a hadicí z PVC

Č. pol.: 4616-1
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Vozík na uväzovacie prostriedky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4616-1
EAN/GTIN 4017976461618
Číslo výrobcu 4616-1
Číslo L L90080 391

Popis

Prevedenie:

nesestavený

Popis:

Rám je vyroben z robustních čtvercových trubek. Příčníky koleček, sloupky a vzpěry spojené pevnými šroubovými svorkami. Nosná ramena z ocelové trubky o průměru 27 mm se šroubovými svorkami. 12 opěrných ramen na jedné straně. Užitná délka 600 mm, nosnost na jedno patro 80 kg. Trubky podpěrných ramen jsou pokryty 3 mm silnými PVC trubkami, které zabraňují sklouznutí a chrání náklad. Práškově lakovaná modrá barva RAL 5007. 2 otočná a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 500
Délka pracovní plochy (mm): 2000
Šířka pracovní plochy (mm): 800
Celková délka (mm): 2200
Celková šířka (mm): 800
Celková výška (mm): 1807
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 200 x 40

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka