Dielenské pravítko vyrobené z ocele so stupnicou 2000

Č. pol.: 461200 2000
(81,12 € / 1 Metre)

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 2 000 mm
Prierez Šírka 40 mm
Prierez Hrúbka 5 mm
Druh produktu Pravítko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 461200 2000
EAN/GTIN 4045197206923
Číslo výrobcu 461200 2000

Popis

Prevedenie:

S milimetrovým členením na fazete. Z ocele, všetky strany opracované a leštené.

Poznámka:

Upozornujeme, že doprava nie je v cene.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka