Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Dielenské pravítko z eloxovaného hliníka so stupnicou, Dĺžka: 300mm

Č. pol.: 461161 300

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 300 mm
Prierez Šírka 50 mm
Prierez Hrúbka 5 mm
Druh produktu Pravítko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 461161 300
Číslo výrobcu 461161 300

Popis

Prevedenie:

S milimetrovým členením na fazete. Z eloxovanej hliníkovej zliatiny, s priehlbinou pre rukoväť, pohodlné, ľahké a odolné voči korózii. Obzvlášť dobre a bez odleskov čitateľné vďaka kontrastnej stupnici odolnej voči oderu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka