Montážní klíč M12 17 x 19 mm

Č. pol.: 4609310
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Montážny kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4609310
EAN/GTIN 4017981317016
Číslo výrobcu 4609310
Číslo L L60160 3413

Popis

Popis:

Pro instalaci umyvadel
S posuvnou vložkou závěsného šroubu pro upevnění WD M10 nebo M12
Klíč SW 17x19 mm pro utahování nebo povolování umyvadlových armatur a úhlových ventilů.

Charakteristika:

  • Výstupní velikost Závěsné šrouby: M12
  • Celková délka [mm]: 250 mm
  • Šířka napříč plochami [mm]: 17x19
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka