{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 874 | |
Presnosť | 2 | |
Tolerancia rovnosti kontrolných plôch | 0,058 mm | |
Tvar | A | |
Popis tvaru | pravouhlý prierez | |
Materiál | špeciálna oceľ | |
Dĺžka | 2 000 mm | |
Prierez Šírka ±0,2 mm | 59,3 mm | |
Prierez Výška ±0,2 mm | 11,5 mm | |
Druh produktu | Ploché pravítko |
Číslo položky | 460500 2000 | |
EAN/GTIN | 4045197206763 | |
Číslo výrobcu | 460500 2000 |