{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Štandard | DIN 874 | |
Presnosť | 0 | |
Tolerancia rovinnosti skúšobných povrchov | 0,017 mm | |
Tvar | A | |
Popis tvaru | pravouhlý prierez | |
Materiál | špeciálna oceľ | |
Dĺžka | 1 500 mm | |
Šírka prierezu ±0.2 mm | 69,3 mm | |
Výška prierezu ±0.2 mm | 14,5 mm | |
Typ výrobku | Ploché pravítko |
Číslo položky | 460300 1500 | |
EAN/GTIN | 4045197206657 | |
Číslo výrobcu | 460300 1500 |