Ohýbací forma s posuvnou lištou 28 mm

Č. pol.: 4602300
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Číslo položky 4602300
    EAN/GTIN 4017981276634
    Číslo výrobcu 4602300

    Popis

    Popis:

    č. 276508-276532: Ohýbací forma s hliníkovou ohýbací lištou pro metrické trubky
    č. 276103-276107: Ohýbací forma pro plynové a vodovodní trubky EN 10255 (DIN 2440/2441), je vyžadován také přítlačný válec č. 276003 (3/8-3/4″).

    Charakteristika:

    • Poloměr ohybu [mm]: 126
    • pro jednotky č.: 276 000
    • Ø trubky [mm]: 28 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • s posuvnou lištou: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka