{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 874 | |
Tolerancia rovnosti meracej hrany | 0,003 mm | |
Materiál | vystarnutá špeciálna oceľ | |
Povrch Úkos | brunované (matné) | |
Dĺžka | 200 mm | |
Balenie | Puzdro | |
Druh produktu | Nožové pravítko |
Číslo položky | 460100 200 | |
EAN/GTIN | 4045197206541 | |
Číslo výrobcu | 460100 200 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vlasové pravítko cernene v puzdre, Dĺžka: 200mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
377 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
408 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Tolerancia rovnosti meracej hrany | 0,003 mm | 0,003 mm |
Dĺžka | 200 mm | 200 mm |
Norma | DIN 874 | DIN 874 |
Povrch Úkos | brunované (matné) | nehrdzavejúca, matovaná |
Balenie | Puzdro | Puzdro |
Materiál | vystarnutá špeciálna oceľ | nehrdzavejúca oceľ |
Druh produktu | Nožové pravítko | Nožové pravítko |