{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 874 | |
Tolerancia rovnosti meracej hrany | 0,003 mm | |
Materiál | nehrdzavejúca oceľ | |
Povrch Úkos | nehrdzavejúca, matovaná | |
Dĺžka | 300 mm | |
Balenie | Puzdro | |
Druh produktu | Nožové pravítko |
Číslo položky | 460095 300 | |
EAN/GTIN | 4045197444318 | |
Číslo výrobcu | 460095 300 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vlasové pravítko nerezové v puzdre, Dĺžka: 300mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
367 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
204 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Tolerancia rovnosti meracej hrany | 0,003 mm | 0,003 mm |
Dĺžka | 300 mm | 300 mm |
Norma | DIN 874 | DIN 874 |
Povrch Úkos | nehrdzavejúca, matovaná | brunované (matné) |
Balenie | Puzdro | Puzdro |
Materiál | nehrdzavejúca oceľ | vystarnutá špeciálna oceľ |
Druh produktu | Nožové pravítko | Nožové pravítko |