Kleště na pojistné kroužky pro vnější kroužky na hřídelích Nahnutý v úhlu 45° potaženo plastem fosfátováno atramentolem na černo 185 mm

Č. pol.: 46 31 A22
  • Minimálne množstvo objednávky 6 kusov
  • Kroky objednávky: 6 kusov
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
Druh produktu Kliešte na poistné krúžky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 46 31 A22
EAN/GTIN 4003773067016
Číslo výrobcu 46 31 A22
Číslo L L70010 1097

Popis

Popis:

  • silná forma, kovaná
  • protišmykové, stabilné hroty

Charakteristika:

  • Kapacita pre priemer hriadeľa: Ø 19 - 60 mm
  • Hroty (priemer): Ø 1,8 mm
  • Armovacie kliešte, čierno atramentované
  • s plastovým poťahom
  • leštená

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka