Kleště na pojistné kroužky pro vnější kroužky na hřídelích Nahnutý v úhlu 45° potaženo plastem fosfátováno atramentolem na černo 130 mm

Č. pol.: 46 31 A02
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Kliešte na poistné krúžky

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 46 31 A02
    EAN/GTIN 4003773066996
    Číslo výrobcu 46 31 A02
    Číslo L L70010 1095

    Popis

    Popis:

    • pevný tvar, kovaný
    • protiskluzové, stabilní hroty

    Charakteristika:

    • Kapacita pro průměr hřídele: Ø 3 - 10 mm
    • Hroty (průměr): Ø 0,9 mm
    • černě atramentované
    • s plastovým potahem
    • leštěný

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka