Kleště na pojistné kroužky pro vnější kroužky na hřídelích potaženo plastem chromované 210 mm

Č. pol.: 46 13 A3
  • Minimálne množstvo objednávky 6 kusov
  • Kroky objednávky: 6 kusov
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
Druh produktu Kliešte na poistné krúžky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 46 13 A3
EAN/GTIN 4003773043010
Číslo výrobcu 46 13 A3
Číslo L L70010 111

Popis

Popis:

  • pevný tvar, kovaný
  • protišmykové, stabilné hroty

Charakteristika:

  • Kapacita pre priemer hriadeľa: Ø 40 - 100 mm
  • Hroty (priemer): Ø 2,3 mm
  • chrómovaná
  • s plastovým poťahom

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka