ST3/4X21/2 ER20 F Kleštinový upínač ER16 F DIN 6499 ER Upínací sklíčidlo s válcovou stopkou

Č. pol.: 4592279
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu klieštinový upínač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4592279
    EAN/GTIN 7291075146240
    Číslo výrobcu 4592279
    Číslo L L24120 2458

    Popis

    Popis:

    Upínací pouzdra, průměr tělesa (BD) 1,339″, velikost připojení (CSI) ER20, vyčnívající délka (LPR) 1,656″, velikost Shank (SS) 3/4

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD): 1.339″
    • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS): 0.514″
    • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS): 0.041″
    • Velikost pripojení (CSI): ER20
    • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS): 0.866″
    • Délka upínace (LPR): 1.656″
    • Délka stopky (LS): 2-1/2″
    • Velikost stopky (SS): 3/4

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka