BT40 EM 3/4X75 BT40 EM 3/8″ DIN6359 / DIN 1835 Form B Svařovací držáky s kuželovými stopkami BT MAS-403 ADB

Č. pol.: 4590957
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Druh produktu Povrchové skľučovadlo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4590957
    EAN/GTIN 7291075155716
    Číslo výrobcu 4590957
    Číslo L L24120 609

    Popis

    Popis:

    Držáky koncových fréz, průměr tělesa (BD) 2,047″, průměr připojení na straně obrobku (DCONWS) 3/4″, celková délka (OAL) 5,512″, velikost boku (SS) 40

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD): 2.047″
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): BT
    • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 3/4″
    • Celková délka (OAL): 5.512″
    • Délka upínace (LPR): 2.937″
    • Velikost stopky (SS): 40

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka