ER32 SPR 12-13 AA Kleština dle DIN 6499 ER, nejvyšší přesnost ″AA″

Č. pol.: 4590586
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu klieštinový upínač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4590586
EAN/GTIN 7291075135381
Číslo výrobcu 4590586
Číslo L L24120 1675

Popis

Popis:

Upínací kleštiny, montážní průměr, max. Strana obrobku (DCONXWS) 13 mm, montážní průměr, min Strana obrobku (DCONNWS) 12 mm, velikost hřídele (SS) ER32

Charakteristika:

  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 13 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 12 mm
  • Velikost stopky (SS) ER32

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka