BT50 SEM 22X100C ISO 3937 frézovací trny s vnitřním přívodem chladicí kapaliny, tvar ADB

Č. pol.: 4590569
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Upínací tŕň pre frézy

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4590569
    EAN/GTIN 7291075264890
    Číslo výrobcu 4590569
    Číslo L L24120 2009

    Popis

    Popis:

    Frézovací trny, průměr tělesa (BD) 47 mm, délka tělesa (LB) 100 mm, průměr sběrače, strana stroje (DCONMS) 50 mm, strana obrobku (DCONWS) 22 mm, velikost hřídele (SS) 50

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 47 mm
    • Délka telesa (LB) 100 mm
    • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 19 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
    • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 22 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Velikost stopky (SS) 50

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka