ER40 SPR 10-11 AA Kleština dle DIN 6499 ER, nejvyšší přesnost ″AA″

Č. pol.: 4590336
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu klieštinový upínač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4590336
EAN/GTIN 7291075135282
Číslo výrobcu 4590336
Číslo L L24120 1599

Popis

Popis:

Upínací kleštiny, montážní průměr, max. Strana obrobku (DCONXWS) 11 mm, montážní průměr, min Strana obrobku (DCONNWS) 10 mm, velikost hřídele (SS) ER40

Charakteristika:

  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 11 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 10 mm
  • Velikost stopky (SS) ER40

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.