ER16 SPR 5-6 AA Kleština dle DIN 6499 ER, nejvyšší přesnost ″AA″

Č. pol.: 4590186
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu klieštinový upínač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4590186
    EAN/GTIN 7291075135220
    Číslo výrobcu 4590186
    Číslo L L24120 1947

    Popis

    Popis:

    Upínací kleštiny, montážní průměr, max. Strana obrobku (DCONXWS) 6 mm, montážní průměr, min Strana obrobku (DCONNWS) 5 mm, velikost hřídele (SS) ER16

    Charakteristika:

    • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 6 mm
    • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 5 mm
    • Velikost stopky (SS) ER16

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka