Rovná tvrdokovová rysovacia ihla HM

Č. pol.: 458780 HM
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 207 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Celková dĺžka 152 mm
    Druh produktu Rysovacia ihla

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 458780 HM
    EAN/GTIN 4062406738518
    Číslo výrobcu 458780 HM

    Popis

    Prevedenie:

    Tvrdokovová lisovacia ihla s extrémne vysokou odolnosťou proti opotrebovaniu. Vysoko presná ryska vďaka 30° uhlu a špeciálnej geometrii tvrdokovového hrotu. Šesťhranná rukoväť 6 mm. Rovný tvar.

    Použitie:

    Obzvlášť vhodné na rysovanie extra trvrdých materiálov.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka