TYROLIT, brusné tělísko z netkané textilie 50x30-6x40mm A150, PRVOTŘÍDNÍ ocel/nerezová ocel/neželezný kov

Č. pol.: 457370
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 457370
    EAN/GTIN 8024406011486
    Číslo výrobcu 457370
    Číslo L L50140 2339

    Popis

    Popis:

    PRÉMIOVÉ netkané tužky pro rovnou brusku jsou k dispozici v široké škále provedení a snadno splňují všechny požadavky na povrchovou úpravu. Vyznačují se maximální životností a adaptabilitou, díky čemuž jsou ideální pro práci v těžko přístupných oblastech. S tímto produktem se již nikdy nemusíte obávat žádných změn vlastností povrchu a můžete efektivně zpracovávat náročné obrobky. Vzhledem k velkému počtu velikostí zrna lze dosáhnout různých povrchových struktur a drsnosti.

    Charakteristika:

    • Tvar: Textilní a netkané kapesní brusné pero
    • Vhodnost materiálu: Neželezné kovy, ocel, nerezová ocel
    • Produktová řada: PREMIUM
    • Specifikace: DOBRÝ C X 150
    • Rozměr (D x D): 50 x 30 mm
    • Průměr: 50 mm
    • Tloušťka: 30 mm
    • Velikost zrna: 150
    • Nástroj pro: Přímá bruska

    Výhoda:

    • Vzhledem k velkému počtu velikostí zrna lze dosáhnout různé drsnosti
    • Ideální pro úpravy těžko přístupných oblastí
    • Nejvyšší životnost
    • Zpracování materiálu bez změny kvality povrchu

    Použitie:

    • Pro dokončování oceli, nerezové oceli a neželezných kovů

    Odporúčanie:

    • Netkané pera s abrazivní tkaninou (VL-C) pro větší odstranění
    • Netkané pera bez abrazivní tkaniny pro jemnou práci
    • Použití nastavitelných rovných brusek

    Speciální funkce:
    • Maximální životnost
    • Ideální pro úpravy těžko přístupných oblastí
    • Žádná změna povrchové úpravy

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka