Odpichovacie kružidlo s pružinou, Dĺžka L: 170mm

Č. pol.: 457000 170
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
181 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka L Cena za kus vrát. DPH

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah otvorenia 125 mm
Prierez ramena 7×7 mm
Dĺžka L 170 mm
Druh produktu Kružidlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 457000 170
EAN/GTIN 4045197883100
Číslo výrobcu 457000 170

Popis

Prevedenie:

Pevný tvar s dlhými ramenami, vyrobené z nástrojovej ocele. Hroty alebo meracie plochy brúsené a kalené. Plynulé vreteno s nastavovacou maticou pre rýchle a jemné nastavenie. Konštantné napätie pružiny vďaka kruhovej pružine.
S výmennými hrotmi.

Náhradní díl:

Súprava oceľových náhradných hrotov (2-dielna) č. 457010.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka