Odpichovacie kružidlo s pružinou 120

Č. pol.: 457000 120
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
196 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka L Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah otvorenia 80 mm
Prierez ramena 7×7 mm
Dĺžka L 120 mm
Druh produktu Kružidlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 457000 120
EAN/GTIN 4045197883094
Číslo výrobcu 457000 120

Popis

Prevedenie:

Pevný tvar s dlhými ramenami, vyrobené z nástrojovej ocele. Hroty alebo meracie plochy brúsené a kalené. Plynulé vreteno s nastavovacou maticou pre rýchle a jemné nastavenie. Konštantné napätie pružiny vďaka kruhovej pružine.
S výmennými hrotmi.

Náhradní díl:

Súprava oceľových náhradných hrotov (2-dielna) č. 457010.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka