Stavací uholník INOX 300

Č. pol.: 456800 300
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
240 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka ramien Cena za kus vrát. DPH
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stanovenie uhla plynulé prestavenie s upínaním krídlovou maticou
Rameno dĺžka 300 mm
Prierez ramena 25×9 mm
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
Druh produktu Nastavovací uholník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 456800 300
EAN/GTIN 4045197206299
Číslo výrobcu 456800 300

Popis

Prevedenie:

Skosený povrch s vysokými hranami a plochými stranami. So skrutkovým závesom.

Použitie:

Obidve pohyblivé ramená sa môžu nastaviť na ľubovolný uhol a zafixovať krídlovou maticou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka