Kleště na ohýbání trubek s válečkem a plastovou lištou 12 mm

Č. pol.: 4565190
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Ohýbací stroj

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4565190
    EAN/GTIN 4017981242349
    Číslo výrobcu 4565190

    Popis

    Popis:

    Rozměry od 10 do 22 mm Ø do 90°
    Použití:
    Ocelové a nerezové trubky (do max. 18 x 1,5 mm)
    Měkké (i tepelně izolované) a polotvrdé měděné trubky EN 1057
    Univerzálně použitelné - výměnou válečku/plastové lišty lze zpracovávat různé kvality trubek pomocí jedněch ohýbacích kleští
    Modře lakované.

    Charakteristika:

    • Poloměr ohybu [mm]: 74
    • Celková délka [mm]: 820 mm
    • Ø trubky (max.) [mm]: 18 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka