Tesársky uholník 700

Č. pol.: 456410 700
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
59 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka dlhého ramena Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Dĺžka dlhého ramena 700 mm
    Dĺžka krátkeho ramena 300 mm
    Rameno Šírka 35 mm
    Rameno Hrúbka 1,67 mm
    Materiál Ocel
    Povrch práškovo nanášaný
    Druh produktu Dielenský uholník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 456410 700
    EAN/GTIN 4045197282675
    Číslo výrobcu 456410 700

    Popis

    Prevedenie:

    S označovacími otvormi a číslovaním cm.
    Z ocele, práškovo ošetrené s pružnými oceľovými ramenami.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka