Tesársky uholník 1000

Č. pol.: 456410 1000
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka dlhého ramena 1 000 mm
Dĺžka krátkeho ramena 360 mm
Rameno Šírka 35 mm
Rameno Hrúbka 1,67 mm
Materiál Ocel
Povrch práškovo nanášaný
Druh produktu Dielenský uholník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 456410 1000
EAN/GTIN 4045197234490

Popis

Prevedenie:

S označovacími otvormi a číslovaním cm.
Z ocele, práškovo ošetrené s pružnými oceľovými ramenami.