Kolíkový kľúč so sadou priečnych rukovät

Č. pol.: 45621
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
Číslo položky 45621
EAN/GTIN 4010995456214
Číslo výrobcu 45621
Číslo L L60070 4811

Popis

Popis:

  • Použití: Umožňuje bezúnavový přenos vysokých točivých momentů a snadné otevírání a zavírání zrezivělých, vázlých a těsných šroubů.
  • Ergonomické a výkonné šroubování
  • S přídavným bočním pohonem pro maximální přenos výkonu
  • V praktickém stojanu na pracovní stůl
  • Vysoce kvalitní chromový povrch
  • Klíč na příčný úchop Wiha ComfortGrip s bočním pohonem je nástrojem, když se pohodlně přenáší vysoké krouticí momenty. Díky ergonomickému designu rukojeti s integrovanými měkkými zónami je příčná rukojeť pohodlná v ruce. Méně tlakových ploch a menší svalová zátěž činí práci s tímto nástrojem potěšením. Integrovaný boční pohon díky souvislé čepeli odolává nejvyššímu zatížení a umožňuje snadné otevírání a zavírání šroubových spojů, které jsou zrezivělé, lepené nebo obzvláště těsné. Uvolněnou rukou na rukojeti se dosáhne další stabilizace, která zabrání tomu, aby se čepel náhle vyklouzla z hlavy šroubu a tím chrání šroub a čepel. Trvale kalený a matný chromovaný vanadium ocel zajišťuje trvanlivost a robustnost. Klíče s křížovou rukojetí jsou uloženy v praktickém a stabilním stojanu na pracovní stůl kov.

Rozsah dodávky:

  • 1x Zástrčný klíč s rukojetí tvaru T ComfortGrip Šestihran s boční pracovní částí, matně chromovaný 3.0 mm (45433)
  • 1x Zástrčný klíč s rukojetí tvaru T ComfortGrip Šestihran s boční pracovní částí, matně chromovaný 4.0 mm (45434)
  • 1x Zástrčný klíč s rukojetí tvaru T ComfortGrip Šestihran s boční pracovní částí, matně chromovaný 5.0 mm (45435)
  • 1x Zástrčný klíč s rukojetí tvaru T ComfortGrip Šestihran s boční pracovní částí, matně chromovaný 6.0 mm (45437)
  • 1x Zástrčný klíč s rukojetí tvaru T ComfortGrip Šestihran s boční pracovní částí, matně chromovaný 8.0 mm (45438)
  • 1x Zástrčný klíč s rukojetí tvaru T ComfortGrip Šestihran s boční pracovní částí, matně chromovaný 10.0 mm (45439)
  • 1x Podsavec

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka