C8 ER40X70 Kleštinový upínač DIN 6499 s adaptérem CAMFIX (ISO 26623-1)

Č. pol.: 4561599
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu klieštinový upínač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4561599
EAN/GTIN 7291075264333
Číslo výrobcu 4561599
Číslo L L24120 1508

Popis

Popis:

Upínací kleština ER/TG, průměr tělesa (BD) 63 mm, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 80 mm, velikost rozhraní (CSI) ER40, délka límce (LPR) 70 mm, velikost hřídele (SS) 80

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 63 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 80 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 26 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 3 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER40
  • Délka upínace (LPR) 70 mm
  • Velikost stopky (SS) 80

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka