C6 EM1X3.347 Svařované držáky čelních fréz DIN 1835 tvar B s vyměnitelnými kuželovými stopkami CAMFIX (ISO 26623-1)

Č. pol.: 4561573
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Druh produktu Krátka vŕtacia hlavička

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4561573
    EAN/GTIN 7291075284744
    Číslo výrobcu 4561573
    Číslo L L24120 1466

    Popis

    Popis:

    Držáky koncových fréz, průměr tělesa (BD) 2,358″, průměr připojení na straně obrobku (DCONWS) 1″, Celková délka (OAL) 4,843″, velikost boku (SS) 63

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD): 2.358″
    • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 1″
    • Celková délka (OAL): 4.843″
    • Délka upínace (LPR): 3.347″
    • Velikost stopky (SS): 63

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka