C6 EM7/8X3.189 Svařované držáky čelních fréz DIN 1835 tvar B s vyměnitelnými kuželovými stopkami CAMFIX (ISO 26623-1)

Č. pol.: 4561572
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Krátka vŕtacia hlavička

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4561572
EAN/GTIN 7291075284737
Číslo výrobcu 4561572
Číslo L L24120 1439

Popis

Popis:

Držáky koncových fréz, průměr tělesa (BD) 2,047″, průměr připojení na straně obrobku (DCONWS) 7/8″, celková délka (OAL) 4,685″, velikost boku (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 2.047″
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 7/8″
  • Celková délka (OAL): 4.685″
  • Délka upínace (LPR): 3.189″
  • Velikost stopky (SS): 63

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka