C8 SEM32X100C ISO 3937 frézovací trny s otvory pro chladicí kapalinu a výměnnými kuželovými stopkami CAMFIX (ISO 26623-1)

Č. pol.: 4561552
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Druh produktu Upínací tŕň pre frézy

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4561552
    EAN/GTIN 7291075236088
    Číslo výrobcu 4561552
    Číslo L L24120 1487

    Popis

    Popis:

    Frézovací trny, průměr tělesa (BD) 66 mm, délka tělesa (LB) 100 mm, průměr sběrače, strana stroje (DCONMS) 80 mm, strana obrobku (DCONWS) 32 mm, velikost hřídele (SS) 80

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 66 mm
    • Délka telesa (LB) 100 mm
    • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 24 mm
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 80 mm
    • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 32 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Velikost stopky (SS) 80

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka