C8 SEM32X50 C ISO 3937 frézovací trny s otvory pro chladicí kapalinu a výměnnými kuželovými stopkami CAMFIX (ISO 26623-1)

Č. pol.: 4561551
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Upínací tŕň pre frézy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4561551
EAN/GTIN 7291075236071
Číslo výrobcu 4561551
Číslo L L24120 1470

Popis

Popis:

Frézovací trny, průměr tělesa (BD) 66 mm, délka tělesa (LB) 50 mm, průměr sběrače, strana stroje (DCONMS) 80 mm, strana obrobku (DCONWS) 32 mm, velikost hřídele (SS) 80

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 66 mm
  • Délka telesa (LB) 50 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 24 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 80 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Velikost stopky (SS) 80

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka