C8 ER40X160 Kleštinový upínač DIN 6499 s adaptérem CAMFIX (ISO 26623-1)

Č. pol.: 4561522
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu klieštinový upínač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4561522
EAN/GTIN 7291075264319
Číslo výrobcu 4561522
Číslo L L24120 1192

Popis

Popis:

Upínací kleština ER/TG, průměr tělesa (BD) 63 mm, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 80 mm, velikost rozhraní (CSI) ER40, délka límce (LPR) 160 mm, velikost hřídele (SS) 80

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 63 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 80 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 26 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 3 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER40
  • Délka upínace (LPR) 160 mm
  • Velikost stopky (SS) 80

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.