C5 EM12X75 E Píšťalové držáky zářezů s rozhraním CAMFIX (ISO 26623-1)

Č. pol.: 4561453
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Druh produktu Povrchové skľučovadlo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4561453
    EAN/GTIN 7291075267525
    Číslo výrobcu 4561453
    Číslo L L24120 672

    Popis

    Popis:

    Držák a adaptér pro vrtání, délka tělesa (LB) 55 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 50 mm, velikost stopky (SS) 50

    Charakteristika:

    • Délka telesa (LB) 55 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) CCS01C0500
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
    • Velikost závitu tažného cepu (CRKS) M16
    • Délka upínace (LPR) 75 mm
    • Velikost stopky (SS) 50

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka