C5 EM10X70 E Píšťalové držáky zářezů s rozhraním CAMFIX (ISO 26623-1)

Č. pol.: 4561452
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Povrchové skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4561452
EAN/GTIN 7291075267518
Číslo výrobcu 4561452
Číslo L L24120 662

Popis

Popis:

Držák a adaptér pro vrtání, délka těla (LB) 50 mm, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 50 mm, velikost stopky (SS) 50.

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 50 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) CCS01C0500
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Velikost závitu tažného cepu (CRKS) M16
  • Délka upínace (LPR) 70 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka