C5 ER32X100 Kleštinový upínač DIN 6499 s adaptérem CAMFIX (ISO 26623-1)

Č. pol.: 4561440
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu klieštinový upínač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4561440
    EAN/GTIN 7291075264210
    Číslo výrobcu 4561440
    Číslo L L24120 2445

    Popis

    Popis:

    ER/TG upínací sklíčidlo, průměr těla (BD) 50 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 50 mm, velikost rozhraní (CSI) ER32, délka upínacího pouzdra (LPR) 100 mm, velikost stopky (SS) 50

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 50 mm
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
    • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 20 mm
    • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 2 mm
    • Velikost pripojení (CSI) ER32
    • Délka upínace (LPR) 100 mm
    • Velikost stopky (SS) 50

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka