C5 ER25X100 Kleštinový upínač DIN 6499 s adaptérem CAMFIX (ISO 26623-1)

Č. pol.: 4561438
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Druh produktu klieštinový upínač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4561438
    EAN/GTIN 7291075264197
    Číslo výrobcu 4561438
    Číslo L L24120 573

    Popis

    Popis:

    ER/TG sklíčidla, průměr těla (BD) 42 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 50 mm, velikost rozhraní (CSI) ER25, délka nástroje (LPR) 100 mm, velikost stopky (SS) 50

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 42 mm
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
    • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 16 mm
    • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 1 mm
    • Velikost pripojení (CSI) ER25
    • Délka upínace (LPR) 100 mm
    • Velikost stopky (SS) 50

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka