C6 SEMC16X60 Frézovací trny COMBI DIN6358 s držákem CAMFIX (ISO 26623-1).

Č. pol.: 4561398
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Upínací tŕň pre frézy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4561398
EAN/GTIN 7291075241594
Číslo výrobcu 4561398
Číslo L L24120 2369

Popis

Popis:

Skořepinové frézovací trny, průměr tělesa (BD) 32 mm, délka tělesa (LB) 60 mm, průměr trnu, strana stroje (DCONMS) 63 mm, průměr trnu, strana obrobku (DCONWS) 16 mm, velikost stopky (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 32 mm
  • Délka telesa (LB) 60 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 17 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 16 mm
  • Velikost stopky (SS) 63

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka