C6 EM20X85 E Píšťalové držáky zářezů s rozhraním CAMFIX (ISO 26623-1)

Č. pol.: 4561395
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Povrchové skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4561395
EAN/GTIN 7291075267488
Číslo výrobcu 4561395
Číslo L L24120 2364

Popis

Popis:

Držák a adaptér pro vrtání, délka těla (LB) 63 mm, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 63 mm, velikost stopky (SS) 63

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 63 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) CCS01C0630
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Velikost závitu tažného cepu (CRKS) M20
  • Délka upínace (LPR) 85 mm
  • Velikost stopky (SS) 63

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka