C6 EM6X75 E Píšťalové držáky zářezů s rozhraním CAMFIX (ISO 26623-1)

Č. pol.: 4561388
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Druh produktu Povrchové skľučovadlo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4561388
    EAN/GTIN 7291075267419
    Číslo výrobcu 4561388
    Číslo L L24120 459

    Popis

    Popis:

    Držák a adaptér pro vrtání, délka těla (LB) 53 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 63 mm, velikost stopky (SS) 63

    Charakteristika:

    • Délka telesa (LB) 53 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) CCS01C0630
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
    • Velikost závitu tažného cepu (CRKS) M20
    • Délka upínace (LPR) 75 mm
    • Velikost stopky (SS) 63

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka