HSK A100 ER20X100 Kleštinový upínač DIN6499 ER s upínacím pouzdrem HSK DIN 69893 tvar A.

Č. pol.: 4561221
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu klieštinový upínač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4561221
EAN/GTIN 7291075128680
Číslo výrobcu 4561221
Číslo L L24120 2220

Popis

Popis:

ER/TG upínací sklíčidla, průměr těla (BD) 34 mm, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 100 mm, velikost rozhraní (CSI) ER20, délka nástroje (LPR) 100 mm, velikost stopky (SS) 100

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 34 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 100 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 13 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 1 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER20
  • Délka upínace (LPR) 100 mm
  • Velikost stopky (SS) 100

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka