HSK A63 B16MN 100 Polotovary se stopkou HSK DIN69893/A

Č. pol.: 4561205
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Číslo položky 4561205
EAN/GTIN 7291075129670
Číslo výrobcu 4561205
Číslo L L24120 2202

Popis

Popis:

Zápustné nástroje, průměr tělesa (BD) 63 mm, délka tělesa (LB) 55,5 mm, délka frézy (LPR) 100 mm.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 63 mm
  • Délka telesa (LB) 55.5 mm
  • Délka upínace (LPR) 100 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka