HSK A63 EM14X80 Držák nástrojů HSK DIN 69893 tvar A se strmým kuželem DIN 6359 a rozhraním Weldon DIN 1835 tvar B.

Č. pol.: 4561074
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Druh produktu Silové upínacie púzdro

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4561074
    EAN/GTIN 7291075128963
    Číslo výrobcu 4561074
    Číslo L L24120 229

    Popis

    Popis:

    Držáky čelních fréz, průměr těla (BD) 32 mm, průměr držáku na straně obrobku (DCONWS) 14 mm, celková délka (OAL) 112 mm, velikost stopky (SS) 63

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 32 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
    • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 14 mm
    • Celková délka (OAL) 112 mm
    • Délka upínace (LPR) 80 mm
    • Velikost stopky (SS) 63

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka