HSK A100EM 14X100 E Držák nástrojů HSK DIN 69893 Form A pro válcové stopky DIN 6359 - píšťalový zářez DIN 1835 Form E.

Č. pol.: 4561056
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Silové upínacie púzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4561056
EAN/GTIN 7291075129250
Číslo výrobcu 4561056
Číslo L L24120 207

Popis

Popis:

Držáky čelních fréz, průměr těla (BD) 44 mm, montážní průměr na straně obrobku (DCONWS) 14 mm, celková délka (OAL) 150 mm, velikost stopky (SS) 100

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 44 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 14 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Délka upínace (LPR) 100 mm
  • Velikost stopky (SS) 100

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka