HSK A63 EM12X90 E Držák nástrojů HSK DIN 69893 Form A pro válcové stopky DIN 6359 - píšťalový zářez DIN 1835 Form E.

Č. pol.: 4561045
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Druh produktu Silové upínacie púzdro

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4561045
    EAN/GTIN 7291075129168
    Číslo výrobcu 4561045
    Číslo L L24120 194

    Popis

    Popis:

    Čelní frézy, průměr těla (BD) 42 mm, průměr držáku na straně obrobku (DCONWS) 12 mm, celková délka (OAL) 122 mm, velikost stopky (SS) 63

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 42 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
    • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 12 mm
    • Celková délka (OAL) 122 mm
    • Délka upínace (LPR) 90 mm
    • Velikost stopky (SS) 63

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka