BHE MB40-40-80 Vřetenové hlavy Schlicht, přímé nastavení 10 µm a jemné nastavení 2 µm.

Č. pol.: 4560105
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4560105
EAN/GTIN 7291075259506
Číslo výrobcu 4560105
Číslo L L23900 400

Popis

Popis:

Vřetenové hlavy, průměr uložení, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr řezné hrany, max. (DCX) 66 mm, průměr řezné hrany, min. (DCN) 48 mm, funkční délka (LF) 80 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 66 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 48 mm
  • Funkcní délka (LF) 80 mm
  • Maximální otácky (otáckyX) 8000 otácky

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka