C3 ER20X45 Kleštinový upínač DIN 6499 s adaptérem CAMFIX (ISO 26623-1)

Č. pol.: 4560085
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu klieštinový upínač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4560085
EAN/GTIN 7291075263947
Číslo výrobcu 4560085
Číslo L L24120 1998

Popis

Popis:

ER/TG Upínací sklíčidlo, průměr těla (BD) 34 mm, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, velikost rozhraní (CSI) ER20, délka dráhy (LPR) 45 mm, velikost stopky (SS) 32

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 34 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 13 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 1 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER20
  • Délka upínace (LPR) 45 mm
  • Velikost stopky (SS) 32

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka